SIB - ADR - MSD Kabelverschraubung PG48 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001718
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 12
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3 .. 6.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347019045
Sonepar Artikelnummer
121404982
Hersteller Artikelnummer
92001718
Hersteller Typ
92001718
Hersteller Artikel Nr.:
92001718
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
12
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 .. 6.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
15 mm
Sechskant Eckmaß:
17.32 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.342 kg


