SIB - ADR - MSS Kabelverschraubung M25L Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002582
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6 .. 15 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347004294
Sonepar Artikelnummer
121404984
Hersteller Artikelnummer
92002582
Hersteller Typ
92002582
Hersteller Artikel Nr.:
92002582
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6 .. 15 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.5 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
27 mm
Sechskant Eckmaß:
31.18 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur:
-25 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.035 kg


