SIB - ADR - MSS Kabelverschraubung PG21L Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92097847
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 21
Geeignet für Kabeldurchmesser - 13 .. 19 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347096275
Sonepar Artikelnummer
121404986
Hersteller Artikelnummer
92097847
Hersteller Typ
92097847
Hersteller Artikel Nr.:
92097847
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
21
Geeignet für Kabeldurchmesser:
13 .. 19 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.59 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
30 mm
Sechskant Eckmaß:
34.64 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-20 .. 50 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.056 kg


