SIB - ADR - MSS Kabelverschraubung PG9 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009129
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Geeignet für Kabeldurchmesser - 6.5 .. 8.5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347062157
Sonepar Artikelnummer
121404987
Hersteller Artikelnummer
92009129
Hersteller Typ
92009129
Hersteller Artikel Nr.:
92009129
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Geeignet für Kabeldurchmesser:
6.5 .. 8.5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
17 mm
Sechskant Eckmaß:
19.63 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.010 kg


