SIB - ADR - MSWT Kabelverschraubung PG13 DUPLO 4x3,5-5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88702945
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 13
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3.5 .. 5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347004744
Sonepar Artikelnummer
121405053
Hersteller Artikelnummer
88702945
Hersteller Typ
88702945
Hersteller Artikel Nr.:
88702945
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
13
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3.5 .. 5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
65 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27.71 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-30 .. 120 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.036 kg


