SIB - ADR - MSWT Kabelverschraubung PG16 DUPLO 2x7-9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88701186
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 7 .. 9 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347004775
Sonepar Artikelnummer
121405054
Hersteller Artikelnummer
88701186
Hersteller Typ
88701186
Hersteller Artikel Nr.:
88701186
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
7 .. 9 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
65 mm
Schlüsselweite:
28 mm
Sechskant Eckmaß:
32.33 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.054 kg


