SIB - ADR - MSWT Kabelverschraubung PG16L DUPLO 3x4-6mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002989
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 6 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347025213
Sonepar Artikelnummer
121405056
Hersteller Artikelnummer
92002989
Hersteller Typ
92002989
Hersteller Artikel Nr.:
92002989
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 6 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
15 mm
Schlüsselweite:
24 mm
Sechskant Eckmaß:
27.71 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-30 .. 120 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.049 kg


