SIB - ADR - MSWT Kabelverschraubung PG29 DUPLO 2x11mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005634
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Geeignet für Kabeldurchmesser - 11 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347046362
Sonepar Artikelnummer
121405059
Hersteller Artikelnummer
92005634
Hersteller Typ
92005634
Hersteller Artikel Nr.:
92005634
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Geeignet für Kabeldurchmesser:
11 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
8 mm
Schlüsselweite:
40 mm
Sechskant Eckmaß:
46.19 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mehrfach-Dichteinsatz:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.152 kg


