Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - MSWTK Kabelverschraubung M16L Edelstahl 316L

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - MSWTK Kabelverschraubung M16L Edelstahl 316L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92000791

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 8 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347014347

Sonepar Artikelnummer

121405081

Hersteller Artikelnummer

92000791

Hersteller Typ

92000791

Hersteller Artikel Nr.:

92000791

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5 .. 8 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

13 mm

Schlüsselweite:

14 mm

Sechskant Eckmaß:

16.17 mm

Schlagfest:

Ja

Farbe:

Silber

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

Ja

Material Dichtung:

sonstige

Einsatztemperatur:

-25 .. 120 °C

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73072910

Gewicht:

0.024 kg

Schlüsselweite: 17/18mm, Gesamtlänge: 33mm Zugentlastung durch Klemmring aus Polycarbonat Dichtung Santopren IP 68 mit O-Ring aus Nitril 70ShA Temperaturbereich: -25°C bis +120°C RoHS