SIB - ADR - MSWTK Kabelverschraubung PG42 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009118
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Geeignet für Kabeldurchmesser - 26 .. 35 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347057917
Sonepar Artikelnummer
121405111
Hersteller Artikelnummer
92009118
Hersteller Typ
92009118
Hersteller Artikel Nr.:
92009118
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Geeignet für Kabeldurchmesser:
26 .. 35 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
58 mm
Sechskant Eckmaß:
66.9 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.378 kg


