SIB - ADR - MSWTL Kabelverschraubung M08x1,25 Messing vern.

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003373
Gewindeart - metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG - 8
Geeignet für Kabeldurchmesser - 3 .. 5 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347027965
Sonepar Artikelnummer
121405129
Hersteller Artikelnummer
92003373
Hersteller Typ
92003373
Hersteller Artikel Nr.:
92003373
Gewindeart:
metrisch
Gewindenennmaß metrisch/PG:
8
Geeignet für Kabeldurchmesser:
3 .. 5 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
45 mm
Schlüsselweite:
11 mm
Sechskant Eckmaß:
12.07 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-25 .. 120 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.004 kg


