Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - MSWTL Kabelverschraubung M16 Edelstahl 316L

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - MSWTL Kabelverschraubung M16 Edelstahl 316L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92002631

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 16

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 5 .. 9.5 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 10 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347024452

Sonepar Artikelnummer

121405139

Hersteller Artikelnummer

92002631

Hersteller Typ

92002631

Hersteller Artikel Nr.:

92002631

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

16

Geeignet für Kabeldurchmesser:

5 .. 9.5 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

5 mm

Schlüsselweite:

17 mm

Sechskant Eckmaß:

19.63 mm

Werkstoffgüte:

Edelstahl 316 (V4A)

Schlagfest:

Ja

Farbe:

Silber

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

Ja

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

EMV-Ausführung:

Ja

Geschirmt:

Ja

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73072910

Gewicht:

0.021 kg

Schlüsselweite: 19mm, Gesamtlänge: 28mm Material: Klemmkörper PA6, Dichtung Neopren IP 68 mit O-Ring aus Nitril 70ShA Temperaturbereich: -40°C bis +100°C einfache Kontaktierung des Schrimgeflechtes mit dem Kunststoff-Klemmkörper optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen RoHS