Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - MSWTL Kabelverschraubung M20 Edelstahl 316L

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - MSWTL Kabelverschraubung M20 Edelstahl 316L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92005059

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 20

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 8 .. 13 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347024469

Sonepar Artikelnummer

121405150

Hersteller Artikelnummer

92005059

Hersteller Typ

92005059

Hersteller Artikel Nr.:

92005059

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

20

Geeignet für Kabeldurchmesser:

8 .. 13 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

6 mm

Schlüsselweite:

22 mm

Sechskant Eckmaß:

25.04 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

Ja

Farbe:

Silber

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

Ja

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73072910

Gewicht:

0.032 kg

Schlüsselweite: 22mm, Gesamtlänge: 32mm Material: Klemmkörper PA6, Dichtung Neopren IP 68 mit O-Ring aus Nitril 70ShA Temperaturbereich: -40°C bis +100°C einfache Kontaktierung des Schrimgeflechtes mit dem Kunststoff-Klemmkörper optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen RoHS