Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - MSWTL Kabelverschraubung M40L Edelstahl 316L

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - MSWTL Kabelverschraubung M40L Edelstahl 316L

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92008199

  • Gewindeart - metrisch

  • Gewindenennmaß metrisch/PG - 40

  • Geeignet für Kabeldurchmesser - 15 .. 27 mm

  • Werkstoff - Metall

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 1 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347076406

Sonepar Artikelnummer

121405188

Hersteller Artikelnummer

92008199

Hersteller Typ

92008199

Hersteller Artikel Nr.:

92008199

Gewindeart:

metrisch

Gewindenennmaß metrisch/PG:

40

Geeignet für Kabeldurchmesser:

15 .. 27 mm

Werkstoff:

Metall

Schutzart (IP):

IP68

Verbindungsart zum Gehäuse:

schrauben

Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:

sonstige

Gewindesteigung:

1.5 mm

Gewindelänge:

15 mm

Schlüsselweite:

46 mm

Sechskant Eckmaß:

53.12 mm

Oberflächenschutz:

vernickelt

Schlagfest:

Ja

Farbe:

Silber

Ausführung:

gerade

Mit Zugentlastung:

Ja

Material Dichtung:

CR (Chloropren-Kautschuk)

Einsatztemperatur:

-40 .. 100 °C

Für Ex-Zone Gas:

ohne

Für Ex-Zone Staub:

ohne

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

73072910

Gewicht:

0.010 kg

Gesamtlänge: 48mm Material: Klemmkörper PA6, Dichtung Neopren IP 68 mit O-Ring aus Nitril 70ShA Temperaturbereich: -40°C bis +100°C optimale Zugentlastung durch Klemmlamellen RoHS Drehmomente: C 5240105 Ø 27 --> DM HM 26 N.m > Zug 30 N Ø 15 --> DM HM 20 N.m > Zug 20 N DM Körper --> 7 N.m –