SIB - ADR - MSWTL Kabelverschraubung PG07 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002543
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Geeignet für Kabeldurchmesser - 2.5 .. 6 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347019717
Sonepar Artikelnummer
121405212
Hersteller Artikelnummer
92002543
Hersteller Typ
92002543
Hersteller Artikel Nr.:
92002543
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Geeignet für Kabeldurchmesser:
2.5 .. 6 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
5 mm
Schlüsselweite:
14 mm
Sechskant Eckmaß:
16.17 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.014 kg


