SIB - ADR - MSWTL Kabelverschraubung PG42 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92002549
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Geeignet für Kabeldurchmesser - 27 .. 40 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347019823
Sonepar Artikelnummer
121405225
Hersteller Artikelnummer
92002549
Hersteller Typ
92002549
Hersteller Artikel Nr.:
92002549
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Geeignet für Kabeldurchmesser:
27 .. 40 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP68
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
58 mm
Sechskant Eckmaß:
66.9 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.249 kg


