SIB - ADR - MSZA Druckschraube PG9 Messing vernickelt KB: 6,5-9,5mm, SW 19, Gewindelänge 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88795101
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001378
Sonepar Artikelnummer
121405228
Hersteller Artikelnummer
88795101
Hersteller Typ
88795101
Hersteller Artikel Nr.:
88795101
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
10 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.022 kg


