SIB - ADR - MSZA Kabelverschraubung PG11 Messing vern. IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88703183
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 9
Geeignet für Kabeldurchmesser - 4 .. 11 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347005598
Sonepar Artikelnummer
121405243
Hersteller Artikelnummer
88703183
Hersteller Typ
88703183
Hersteller Artikel Nr.:
88703183
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
9
Geeignet für Kabeldurchmesser:
4 .. 11 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
6 mm
Schlüsselweite:
22 mm
Sechskant Eckmaß:
25.04 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.044 kg


