SIB - ADR - MSZA Kabelverschraubung PG36 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92095689
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Geeignet für Kabeldurchmesser - 22 .. 33 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458366505
Sonepar Artikelnummer
121405247
Hersteller Artikelnummer
92095689
Hersteller Typ
92095689
Hersteller Artikel Nr.:
92095689
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Geeignet für Kabeldurchmesser:
22 .. 33 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
9 mm
Schlüsselweite:
52 mm
Sechskant Eckmaß:
60.04 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.131 kg


