SIB - ADR - MSZA Kabelverschraubung PG42 Messing vern. IP65

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88162102
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Geeignet für Kabeldurchmesser - 25 .. 40 mm
Werkstoff - Metall
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347005802
Sonepar Artikelnummer
121405248
Hersteller Artikelnummer
88162102
Hersteller Typ
88162102
Hersteller Artikel Nr.:
88162102
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Geeignet für Kabeldurchmesser:
25 .. 40 mm
Werkstoff:
Metall
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
schrauben
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
10 mm
Schlüsselweite:
57 mm
Sechskant Eckmaß:
65.82 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Farbe:
Silber
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Art der Dichtung:
ausschneidbarer Dichtring
Material Dichtung:
sonstige
Einsatztemperatur:
-40 .. 60 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.368 kg


