SIB - ADR - MSZD Druckschraube PG11 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88795002
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 11
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001385
Sonepar Artikelnummer
121405250
Hersteller Artikelnummer
88795002
Hersteller Typ
88795002
Hersteller Artikel Nr.:
88795002
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
11
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
12 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
8 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.033 kg


