SIB - ADR - MSZD Druckschraube PG16 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88794809
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 16
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001408
Sonepar Artikelnummer
121405252
Hersteller Artikelnummer
88794809
Hersteller Typ
88794809
Hersteller Artikel Nr.:
88794809
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
16
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
17 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.41 mm
Gewindelänge:
10.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.045 kg


