SIB - ADR - MSZD Druckschraube PG29 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88794607
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 29
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001422
Sonepar Artikelnummer
121405254
Hersteller Artikelnummer
88794607
Hersteller Typ
88794607
Hersteller Artikel Nr.:
88794607
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
29
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
30 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.587 mm
Gewindelänge:
10 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.102 kg


