SIB - ADR - MSZD Druckschraube PG36 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88794504
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 36
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001439
Sonepar Artikelnummer
121405255
Hersteller Artikelnummer
88794504
Hersteller Typ
88794504
Hersteller Artikel Nr.:
88794504
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
36
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
37 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.587 mm
Gewindelänge:
9.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.181 kg


