SIB - ADR - MSZD Druckschraube PG42 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88794408
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 42
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001446
Sonepar Artikelnummer
121405256
Hersteller Artikelnummer
88794408
Hersteller Typ
88794408
Hersteller Artikel Nr.:
88794408
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
42
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
43 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.587 mm
Gewindelänge:
18 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.283 kg


