SIB - ADR - MSZD Druckschraube PG48DIN Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88794302
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 48
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
5 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001453
Sonepar Artikelnummer
121405257
Hersteller Artikelnummer
88794302
Hersteller Typ
88794302
Hersteller Artikel Nr.:
88794302
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
48
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
48 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.588 mm
Gewindelänge:
20 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
IN
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.534 kg


