SIB - ADR - MSZD Druckschraube PG7 Messing vernickelt

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 88795207
Gewindeart - PG
Gewindenennmaß metrisch/PG - 7
Werkstoff - Metall
Farbe - sonstige
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347001361
Sonepar Artikelnummer
121405258
Hersteller Artikelnummer
88795207
Hersteller Typ
88795207
Hersteller Artikel Nr.:
88795207
Gewindeart:
PG
Gewindenennmaß metrisch/PG:
7
Werkstoff:
Metall
Farbe:
sonstige
Innendurchmesser:
8 mm
Gewindeanschluss:
Außengewinde
Gewindesteigung:
1.27 mm
Gewindelänge:
5.5 mm
Werkstoffgüte:
Messing
Oberflächenschutz:
vernickelt
Schlagfest:
Ja
Mit Zugentlastung:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
74122000
Gewicht:
0.014 kg


