SIB - ADR - Multidichteinsatz 2x3-4mm für POWTL M16/PG11 SW22

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000071
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 13 mm
Innendurchmesser - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
10 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347005871
Sonepar Artikelnummer
121405264
Hersteller Artikelnummer
92000071
Hersteller Typ
92000071
Hersteller Artikel Nr.:
92000071
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
13 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Stärke:
8 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
11
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


