SIB - ADR - Multidichteinsatz 2x6mm für POWTL M20/PG16 SW27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000072
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 17 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347005895
Sonepar Artikelnummer
121405266
Hersteller Artikelnummer
92000072
Hersteller Typ
92000072
Hersteller Artikel Nr.:
92000072
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
17 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
10 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.002 kg


