SIB - ADR - Multidichteinsatz 2x6mm für POWTL M25/PG21 SW33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000075
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 22.5 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347005901
Sonepar Artikelnummer
121405267
Hersteller Artikelnummer
92000075
Hersteller Typ
92000075
Hersteller Artikel Nr.:
92000075
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
22.5 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
115 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
2
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.004 kg


