SIB - ADR - Multidichteinsatz 4x6mm für POWTL M32/PG29 SW42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000083
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 30.5 mm
Innendurchmesser - 6 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347005956
Sonepar Artikelnummer
121405272
Hersteller Artikelnummer
92000083
Hersteller Typ
92000083
Hersteller Artikel Nr.:
92000083
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
30.5 mm
Innendurchmesser:
6 mm
Stärke:
13 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
4
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.007 kg


