SIB - ADR - Multidichteinsatz 8x4mm für POWTL M32/PG29 SW42

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000082
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 30.5 mm
Innendurchmesser - 4 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347005994
Sonepar Artikelnummer
121405275
Hersteller Artikelnummer
92000082
Hersteller Typ
92000082
Hersteller Artikel Nr.:
92000082
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
30.5 mm
Innendurchmesser:
4 mm
Stärke:
13 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
8
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.007 kg


