SIB - ADR - Multidichteinsatz ohne Loch f.POWTL M20/PG16 SW27

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004195
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 17 mm
Stärke - 10 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347033874
Sonepar Artikelnummer
121405276
Hersteller Artikelnummer
92004195
Hersteller Typ
92004195
Hersteller Artikel Nr.:
92004195
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
17 mm
Stärke:
10 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
0
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.002 kg


