SIB - ADR - Multidichteinsatz ohne Loch f.POWTL M25/PG21 SW33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92004196
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 22.5 mm
Stärke - 115 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
1 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347033881
Sonepar Artikelnummer
121405277
Hersteller Artikelnummer
92004196
Hersteller Typ
92004196
Hersteller Artikel Nr.:
92004196
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
22.5 mm
Stärke:
115 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
0
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Geeignet für Gewindemaß PG:
21
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.004 kg


