SIB - ADR - Multidichteinsatz ohne Loch f.POWTL M32/PG29 SW33

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009133
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 30.5 mm
Stärke - 13 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347062683
Sonepar Artikelnummer
121405278
Hersteller Artikelnummer
92009133
Hersteller Typ
92009133
Hersteller Artikel Nr.:
92009133
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
30.5 mm
Stärke:
13 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
0
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Geeignet für Gewindemaß PG:
29
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.008 kg


