SIB - ADR - ORing M12/PG07/G 1/4'' aus Nitril Durchmesser Innen 11mm Materialstärke 1,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92009822
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 12.5 mm
Innendurchmesser - 11 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347073627
Sonepar Artikelnummer
121405298
Hersteller Artikelnummer
92009822
Hersteller Typ
92009822
Hersteller Artikel Nr.:
92009822
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
12.5 mm
Innendurchmesser:
11 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1/4 Zoll
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß PG:
7
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


