SIB - ADR - ORing M16/PG09/G 3/8'' aus Nitril Durchmesser Innen 13mm Materialstärke 1,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005163
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 15.4 mm
Innendurchmesser - 13.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347030019
Sonepar Artikelnummer
121405299
Hersteller Artikelnummer
92005163
Hersteller Typ
92005163
Hersteller Artikel Nr.:
92005163
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
15.4 mm
Innendurchmesser:
13.9 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
3/8 Zoll
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
sonstige
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
16
Geeignet für Gewindemaß PG:
9
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


