SIB - ADR - ORing M20/PG13/G 1/2'' aus Nitril Durchmesser Innen 17mm Materialstärke 1,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001232
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 19.5 mm
Innendurchmesser - 18 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347030026
Sonepar Artikelnummer
121405300
Hersteller Artikelnummer
92001232
Hersteller Typ
92001232
Hersteller Artikel Nr.:
92001232
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
19.5 mm
Innendurchmesser:
18 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1/2 Zoll
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
20
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


