SIB - ADR - ORing M25/G 3/4'' aus Nitril Durchmesser Innen 21,98mm Materialstärke 1,78mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005164
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 24.78 mm
Innendurchmesser - 23 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347030033
Sonepar Artikelnummer
121405301
Hersteller Artikelnummer
92005164
Hersteller Typ
92005164
Hersteller Artikel Nr.:
92005164
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
24.78 mm
Innendurchmesser:
23 mm
Stärke:
178 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
3/4 Zoll
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
25
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


