SIB - ADR - ORing M32/G 1'' aus Nitril Durchmesser Innen 28mm Materialstärke 2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92005165
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 32 mm
Innendurchmesser - 30 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347030040
Sonepar Artikelnummer
121405302
Hersteller Artikelnummer
92005165
Hersteller Typ
92005165
Hersteller Artikel Nr.:
92005165
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
32 mm
Innendurchmesser:
30 mm
Stärke:
2 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1 Zoll
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
32
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


