SIB - ADR - ORing M40/G1''1/4 aus Nitril Durchmesser Innen: 37mm, Materialstärke: 2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49237200
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 57 mm
Innendurchmesser - 37 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
20 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347057153
Sonepar Artikelnummer
121405303
Hersteller Artikelnummer
49237200
Hersteller Typ
49237200
Hersteller Artikel Nr.:
49237200
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
57 mm
Innendurchmesser:
37 mm
Stärke:
20 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
1 1/4 Zoll
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
40
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


