SIB - ADR - ORing M50/G 1''3/4 aus Nitril Innendurchmesser: 48mm, Materialstärke: 2mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 49248200
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 50 mm
Innendurchmesser - 48 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
100 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347057160
Sonepar Artikelnummer
121405304
Hersteller Artikelnummer
49248200
Hersteller Typ
49248200
Hersteller Artikel Nr.:
49248200
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
50 mm
Innendurchmesser:
48 mm
Stärke:
20 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß (metrisch):
50
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


