SIB - ADR - ORing PG16/G 5/8'' aus Nitril Durchmesser Innen 19mm Materialstärke 1,5mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92003307
Werkstoff - Kunststoff
Ausführung Ring - massiv
Außendurchmesser - 15.4 mm
Innendurchmesser - 13.9 mm
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347033744
Sonepar Artikelnummer
121405305
Hersteller Artikelnummer
92003307
Hersteller Typ
92003307
Hersteller Artikel Nr.:
92003307
Werkstoff:
Kunststoff
Ausführung Ring:
massiv
Außendurchmesser:
15.4 mm
Innendurchmesser:
13.9 mm
Stärke:
15 mm
Geeignet für Gewindemaß NPT:
sonstige
Anzahl der Durchführungen:
1
Werkstoffgüte:
Nitrilkautschuk NBR
Geeignet für Gewindemaß PG:
16
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
40069000
Gewicht:
0.001 kg


