SIB - ADR - POWTL Kabelverschraubung CLIPTEC M25 PA6 RAL 7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92097141
Gewindeart - ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG - 25
Geeignet für Kabeldurchmesser - 9 .. 18 mm
Werkstoff - Kunststoff
Verpackung und Lieferbedingungen
25 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
9008347090365
Sonepar Artikelnummer
121405484
Hersteller Artikelnummer
92097141
Hersteller Typ
92097141
Hersteller Artikel Nr.:
92097141
Gewindeart:
ohne
Gewindenennmaß metrisch/PG:
25
Geeignet für Kabeldurchmesser:
9 .. 18 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Schutzart (IP):
IP65
Verbindungsart zum Gehäuse:
Klickbefestigung
Gewindenennmaß in Zoll NPT/Gasrohrgewinde:
sonstige
Gewindesteigung:
1.41 mm
Für Wandstärke:
1.5 .. 2.7 mm
Schlüsselweite:
33 mm
Sechskant Eckmaß:
38.11 mm
Werkstoffgüte:
Polyamid (PA)
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Halogenfrei:
Ja
Schlagfest:
Ja
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
In Öffnung einrastend:
Ja
Ausführung:
gerade
Mit Zugentlastung:
Ja
Material Dichtung:
CR (Chloropren-Kautschuk)
Einsatztemperatur:
-40 .. 100 °C
Für Ex-Zone Gas:
ohne
Für Ex-Zone Staub:
ohne
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.009 kg


