Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RKP 1109 Reduzierung RAL7035

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RKP 1109 Reduzierung RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719309

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 9

  • Gewindeart Außengewinde - PG

  • Gewindemaß PG Außengewinde - 11

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347007417

Sonepar Artikelnummer

120072716

Hersteller Artikelnummer

88719309

Hersteller Typ

RKP 1109

Hersteller Artikel Nr.:

88719309

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß PG Innengewinde:

9

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß PG Außengewinde:

11

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39269097

Gewicht:

0.004 kg

Gesamtlänge: 17mm Material: Polycarbonat. Temperaturbeständigkeit: -40 bis +135°C