SIB - ADR - RKP Reduzierung M16/M12 Ex e PA6 RAL9005 Schlüsselweite 20mm, Gewindelänge 8mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92001137
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 16
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458326707
Sonepar Artikelnummer
121405722
Hersteller Artikelnummer
92001137
Hersteller Typ
92001137
Hersteller Artikel Nr.:
92001137
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
12
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
16
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


