Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RKP Reduzierung M16/M12 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 20mm

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RKP Reduzierung M16/M12 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 92001209

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 12

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347020706

Sonepar Artikelnummer

120473964

Hersteller Artikelnummer

92001209

Hersteller Typ

92001209

Hersteller Artikel Nr.:

92001209

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

12

Gewindemaß PG Innengewinde:

12

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

16

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

Gesamtlänge: 11mm Material: Polyamid 6 +25% Glasfaser Temperaturbeständigkeit: : -30 bis +120°C