Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RKP Reduzierung M20/M12 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 20mm

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RKP Reduzierung M20/M12 PA6 RAL9005 Schlüsselweite 20mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88719142

  • Gewindeart Innengewinde - PG

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 12

  • Gewindemaß PG Innengewinde - 12

  • Gewindeart Außengewinde - PG

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347007509

Sonepar Artikelnummer

120473965

Hersteller Artikelnummer

88719142

Hersteller Typ

88719142

Hersteller Artikel Nr.:

88719142

Gewindeart Innengewinde:

PG

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

12

Gewindemaß PG Innengewinde:

12

Gewindeart Außengewinde:

PG

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.003 kg

Gesamtlänge: 12mm Material: Polyamid 6 +25% Glasfaser Temperaturbeständigkeit: : -30 bis +120°C