SIB - ADR - RKP Reduzierung M20/M16 Ex e PA6 RAL9005 Schlüsselweite 24mm, Gewindelänge 9mm

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden
Wesentliche Daten
Hersteller Artikel Nr. - 92000096
Gewindeart Innengewinde - metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16
Gewindeart Außengewinde - metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20
Verpackung und Lieferbedingungen
50 Stück
Produkt vom Umtausch ausgeschlossen
EAN
3661458326714
Sonepar Artikelnummer
121405727
Hersteller Artikelnummer
92000096
Hersteller Typ
92000096
Hersteller Artikel Nr.:
92000096
Gewindeart Innengewinde:
metrisch
Gewindemaß Innengewinde (metrisch):
16
Gewindeart Außengewinde:
metrisch
Gewindemaß Außengewinde (metrisch):
20
Gewindemaß in Zoll Innengewinde:
sonstige
Gewindemaß in Zoll Außengewinde:
sonstige
Explosionsgeschützt:
Ja
Herkunftsland:
FR
Zolltarifnummer:
39174000
Gewicht:
0.002 kg


