Willkommen im neuen Webshop! Noch kein Zugang erhalten? Zum bisherigen Webshop:shop.sonepar.at

Startseite

SIB - ADR - RKP Reduzierung M20/M16 PA6 RAL7035

SIB - ADR
kopierenkopieren
SIB - ADR - RKP Reduzierung M20/M16 PA6 RAL7035

Für Preisinformation und Bestellung bitte anmelden

Wesentliche Daten

  • Hersteller Artikel Nr. - 88708215

  • Gewindeart Innengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Innengewinde (metrisch) - 16

  • Gewindeart Außengewinde - metrisch

  • Gewindemaß Außengewinde (metrisch) - 20

Verpackung und Lieferbedingungen

  • 50 Stück

  • Produkt vom Umtausch ausgeschlossen

EAN

9008347007523

Sonepar Artikelnummer

120511707

Hersteller Artikelnummer

88708215

Hersteller Typ

88708215

Hersteller Artikel Nr.:

88708215

Gewindeart Innengewinde:

metrisch

Gewindemaß Innengewinde (metrisch):

16

Gewindeart Außengewinde:

metrisch

Gewindemaß Außengewinde (metrisch):

20

Werkstoff:

Kunststoff

Vernickelt:

Nein

Gewindemaß in Zoll Innengewinde:

sonstige

Gewindemaß in Zoll Außengewinde:

sonstige

Explosionsgeschützt:

Nein

Herkunftsland:

FR

Zolltarifnummer:

39174000

Gewicht:

0.002 kg

Gesamtlänge: 12mm Material: Polyamid 6 +25% Glasfaser Temperaturbeständigkeit: : -30 bis +120°C